• Kære kunde, den 01.11.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst at vores lager lukker kl. 15.00 og at der eventuel kan opstå forsinkelse på din pakke. Med venlig hilsen Hoffmann Group

3M™ Galvaniseringstape 470, gul, 25,4 mm x 33 m, 0,18 mm

Art.-nr.: 7000001178
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 36 Styk
  • Bestillingstrin: 36 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Klæbebånd

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000001178
EAN/GTIN 50021200856162
Producentnummer 7000001178
L-nummer L01310 454

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: lysebrun
Kan printes med termisk overførsel
Samlet længde: 32,91 m
Samlet bredde: 25,4 mm
Ekstremt kemisk resistent

Beskrivelse:

Til tapeapplikationer, der kræver modstandsdygtighed over for de fleste kemikalier, der anvendes i galvaniserings- og anodiseringsprocesser, skal du bruge vores 3M™ Electroplating Tape 470. Denne lysebrune, formbare tape har en slidstærk bagside, der er ideel til brug med pletteringskemikalier, anodiseringskemikalier, fræsning, ætsning og peening-operationer.

Egenskab:

Fremragende modstandsdygtighed over for galvaniske kemikalier
Kan udskrives ved hjælp af termisk overførsel
Kan mærkes (markør)
Ingen efterarbejde ved fjernelse af båndet efter galvaniseringsprocesser
Ekstremt modstandsdygtig over for kemikalier
Høj slidstyrke og fleksibilitet

Bemærk:

Afdækning af overflader under galvanisering

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven