Udførelse:
Produktets farve: grøn
Samlet længde: 9,14 m
Samlet bredde: 50,8 mm
Beskrivelse:
3M™ Sandblæsningsafdækningstape 500 er let at påføre og skære. Det gør den velegnet til finlinetegning af fine detaljer eller til at lave små bogstaver. Beskyttelsesomslaget er fremstillet af silikonebelagt papir og er let at fjerne, hvilket gør produktet meget velegnet til stansning. Akrylklæbemidlet giver en stærk vedhæftning på mange overflader som metal, glas, træ og mange plasttyper og har et anvendelsesområde fra +40° C til +120° C. Klæbemidlet og gummibagsiden giver en ren fjernelse i ét stykke med minimal rengøring.
Egenskab:
Grøn, holdbar bagside beskytter mod en lang række slibemidler
Bedre synlighed under fjernelse på grund af den grønne farve
Den tyndeste tape i vores sortiment giver fremragende tilpasningsevne
Akrylklæbemiddel giver pålidelig vedhæftning på en lang række forskellige overflader
Bemærk:
Velegnet til finelinemærkning af fine detaljer eller til små bogstaver og sandblæsningsarbejde