Udførelse:
Fremragende rivefasthed på grund af bagsiden af glasvæv
3M™ er lamineret med en aluminiumsfolie og giver en meget god refleksion af strålevarme
Modstandsdygtig over for temperaturer op til 1.000 °C med ren strålevarme
Kombinationen af glasvæv og aluminium giver en god formbarhed af klæbebåndet med ekstrem rivefasthed
Langvarig og pålidelig ydeevne i applikationer med ekstreme temperaturer
Beskrivelse:
Den varmebestandige 3M™ aluminium glasvævsklæbebånd 363 er et stærkt og fleksibelt klæbebånd med høj træk-, punkterings- og rivstyrke ved anvendelse. Takket være den trykfølsomme silikoneklæbning klæber denne tape godt på silikoneoverflader samt uregelmæssige eller 3-dimensionelt formede overflader. Det er lys- og varmereflekterende, flammehæmmende, fugt-, vejr- og UV-bestandigt. Det er en kemisk resistent, termisk ledende klæbebånd, der kan anvendes ved temperaturer mellem -54 °C og 316 °C. Dette bånd opfylder kravene i F.A.R. 25.853 (a). Til anvendelser, hvor der er behov for formstøbte udstøbninger, fås dette produkt med et beskyttelsespapir. Anbefalede anvendelser: - Varmereflekterende indpakning af isolerende kabler, instrumenter eller andre materialer, der er følsomme over for høje temperaturer - Ideel til industrielle anvendelser, der er udsat for bevægelse eller vibrationer - Pakning af ledningsnet - Krævende anvendelser ved høje temperaturer i rumfart, bilindustrien og industriel produktion.
Egenskab:
Fremragende rivestyrke på grund af bagside af glasstof
Temperaturbestandig op til 1.000 °C med ren strålevarme
Kombinationen af glasvæv og aluminium giver en god formbarhed af tapen med ekstrem rivefasthed
Bemærk:
Afskærmning og bundtning af kabelsæt osv.
Anvendelse i det høje temperaturområde, også på ujævne overflader