3M™ Dobbeltklæbende tape med polyesterbagside, aftagelig 665, gennemsigtig, 12,7 mm x 66 m, 0,09 mm

Art.-nr.: 7000001157
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 72 Styk
  • Bestillingstrin: 72 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
    Produkttype Klæbebånd

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 7000001157
    EAN/GTIN 50021200041575
    Producentnummer 7000001157

    Betegnelse

    Udførelse:

    Det er ikke nødvendigt at fjerne beskyttelsespapiret
    Hurtig anvendelse
    Den svagere klæbende side kan fjernes fra mange materialer uden at efterlade rester
    God forskydningsstyrke
    Høj umiddelbar vedhæftning

    Beskrivelse:

    Den dobbeltsidede tape 3M™ 665 med filmryg har to forskellige klæbesider (stærk/svag) og leveres uden beskyttelsesomslag til hurtig påføring. Den 0,09 mm tykke og op til +55 °C temperaturbestandige tape med gennemsigtigt klæbemiddel har en høj øjeblikkelig klæbeevne og god forskydningsstyrke.

    Egenskab:

    Fjernelse af beskyttelsespapir ikke påkrævet
    Hurtig behandling
    Den svagere klæbeside kan fjernes fra mange materialer uden at efterlade rester
    God forskydningsstyrke
    Høj øjeblikkelig vedhæftning
    Uden beskyttelsespapir
    Klæbesider med forskellig klæbestyrke

    Bemærk:

    Fastgørelse, samling, montering af reklamemateriale som f.eks. displays, prøver eller plakater
    Genaftagelig fastgørelse af skilte, skærme osv.
    Genaftagelige lukninger på plastposer

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven