Scotch-Brite™ SR Radialbørstedisk SS-ZB, 50 mm x 9,53 mm

Art.-nr.: 7000000770
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 40 Styk
  • Bestillingstrin: 40 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000000770
EAN/GTIN 50048011300974
Producentnummer 7000000770
L-nummer L51710 1829

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: creme// gul

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ SR Radial Bristle Disc består af skarpe plastslibpartikler, der er spredt ud på fleksible fjederlignende børster, som tilpasser sig underlaget med en skarp skæring og fleksibel virkning. Vores skiver er designet til at fjerne lette silikoner og klæbemidler uden at beskadige den underliggende belægning.

Egenskab:

Indeholder 40 skiver og leveres med Roloc™ tilbehør, herunder Roloc™ plasttilbehør og holdere.
Skiverne kan fastgøres til en lige slibemaskine eller vinkelsliber med 3M™ 990 eller 991 dorne (sælges separat)
Plastikslibende partikler og unikt børstedesign fjerner let fugemasse uden at kompromittere delintegriteten

Bemærk:

Remove light seal sealant, silicones and adhesives from surfaces, without damaging the underlying coating

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven