Scotch-Brite™ Radialbørste RB-ZB, hvid, 14,2 mm x 1,58 mm, P120, type C

Art.-nr.: 7000000764
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 192 Styk
  • Bestillingstrin: 192 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000000764
EAN/GTIN 50048011276149
Producentnummer 7000000764
L-nummer L51710 351

Betegnelse

Udførelse:

Type A: Den mest aggressive version med vinklede børster Type C: Den mest fleksible version med C-formede børster til særligt krævende arbejdsemner
Til anvendelse på svært tilgængelige områder
Ideel til rengøring og let afgratning
Ensartede arbejdsresultater gennem hele levetiden
Keramisk grus infunderet solid plastikbørste.

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Bristle-produkter har en høj grad af fleksibilitet og holdbarhed. Det keramiske slibemateriale, der er bundet i plast, garanterer de bedste sliberesultater. Det unikke design tilpasser sig også til stærkt profilerede konturer, tilstopper ikke og sikrer en ensartet finish. I modsætning til trådbørster kan ingen enkelte ledninger løsne sig og bringe brugeren i fare. Rengøring, blanding, afgratning og polering - til enhver tid Scotch-Brite™ Bristle-produkter giver maksimal arbejdssikkerhed, fleksibilitet og levetid. Eksperttip: Når du bruger den, skal du være opmærksom på påføringstrykket. Arbejd med lidt pres og lad børsteenden arbejde. Let kontakt med emnet er tilstrækkeligt. Et for højt tryk vil reducere værktøjets levetid drastisk.

Egenskab:

Børste helt i plast med keramisk korn
Anvendes på lige slibemaskine eller fleksibelt skaft

Bemærk:

Anvendelse på lige slibemaskine eller fleksibel aksel
Blending på næsten alle materialer, især til meget konturerede, filigran overflader
Til brug i den almindelige industri og sektorer som f.eks. luftfart, bilindustrien, metalbearbejdning og transport
Til afmaling, afrensning, afgratning, blanding, efterbehandling, polering, rengøring og fjernelse af belægninger

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven