Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, grøn, 25,4 mm x 15,8 mm, P50

Art.-nr.: 7000000740
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 80 Styk
  • Bestillingstrin: 80 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000000740
EAN/GTIN 50048011186981
Producentnummer 7000000740
L-nummer Z57430 25RDZBP50

Betegnelse

Udførelse:

Keramisk grus infunderet solid plastikbørste.
Ideel til rengøring og let afgratning
Hurtigt skift af skive takket være 3M™ Roloc™ hurtigskiftesystemet
Ensartede arbejdsresultater gennem hele levetiden
Tilpasser sig arbejdsemnets konturer og former (børstelængde ca. 16 mm)

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Bristle-produkter har en høj grad af fleksibilitet og holdbarhed. Det keramiske slibemateriale, der er bundet i plast, garanterer de bedste sliberesultater. Det unikke design tilpasser sig også til stærkt profilerede konturer, tilstopper ikke og sikrer en ensartet finish. I modsætning til trådbørster kan ingen enkelte ledninger løsne sig og bringe brugeren i fare. Rengøring, blanding, afgratning og polering - til enhver tid Scotch-Brite™ Bristle-produkter giver maksimal arbejdssikkerhed, fleksibilitet og levetid. Eksperttip: Når du bruger den, skal du være opmærksom på påføringstrykket. Arbejd med lidt pres og lad børsteenden arbejde. Let kontakt med emnet er tilstrækkeligt. Et for højt tryk vil reducere værktøjets levetid drastisk.

Egenskab:

Børste helt i plast med keramisk korn
Anvendelse på vinkelslibere

Bemærk:

Afpudsning, afmaling, fjernelse af klæberester eller andre overfladeforureninger, arbejde uden kontakttryk

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven