3M™ Finesse-it™ poleringspude, hvid, 133,3 mm

Art.-nr.: 7000000580
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 50 Styk
  • Bestillingstrin: 50 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Slibesvamp

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000000580
EAN/GTIN 50051144814713
Producentnummer 7000000580
L-nummer L51710 256

Betegnelse

Udførelse:

Provides the most aggressive cutting action in the Finesse-it line for fast removal of sanding scratches in conjunction with 3M™Finesse-it™ polishes
Dense natural pile conforms to contours for even finishing
Aggressive cut quickly removes oxidation and scratches with less heat buildup
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc/pad change-out
Pads combine with buffers, random orbital tools, and variable speed polishers to produce desired final finish

Beskrivelse:

3M™ Finesse-it™ Natural Buffing Pad er fremstillet af udvalgt lammeuldsskind, der er trimmet til 20 mm længde for at give et mere aggressivt snit end puder med længere fibre. Vores polerpuder har et naturligt skind, der holder hver fiber individuelt - hvilket minimerer udledning af fnuller.

Egenskab:

Provides aggressive cutting action
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc or pad changes

Bemærk:

Ideal for buffing automotive OEM, marine, and aerospace coatings

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven