3M™ Cubitron™ II fiberskive 987C, 100 mm x 16 mm, 80+

Art.-nr.: 7000000407
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 100 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Fiberskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000000407
EAN/GTIN 50051141277740
Producentnummer 7000000407
L-nummer L51710 199

Betegnelse

Udførelse:

Designet til at slibe hurtigere og længere end sammenlignelige keramiske produkter
Den stive fiberryg og den stærke harpiksbinding giver holdbarhed og slidstyrke i tunge slibningsanvendelser.
Indeholder 3M præcisionsformet slibekorn, der sliber betydeligt koldere og længere end konkurrenternes produkter, så du kan øge mængden af bearbejdning.
Integreret slibehjælp reducerer slibetemperaturen på varmefølsomme legeringer og forlænger dermed levetiden.
Første valg til rustfrit stål

Beskrivelse:

Brug 3M™ Cubitron™ II Fiberskiven 987C til at opnå exceptionelt høje fjernelsehastigheder ved lavere kontakttryk og give den højeste grad af brugerkomfort til krævende opgaver. Vores højtydende skiver er ideelle til fjernelse af svejsninger og affasning, slibning og blanding. Et integreret slibehjælpemiddel gør slibeskiven til et fremragende produkt til alle typer metal. Det giver en køligere slibning på rustfrit stål og varmefølsomme metaller såsom nikkellegeringer og titanium, hvilket reducerer anløbning og oxidation af metallet og også reducerer sandsynligheden for varmeinduceret spændingsrevnering. Som følge heraf er vores slibeskiver bedre end konkurrerende produkter med hensyn til levetid og ydeevne. Slibskiverne indeholder 3M-præcisionsformet slibekorn, der danner trekantede spidser, som skærer metallet i stedet for at skære spor eller ″pløje″ sig igennem det som konventionelle slibemidler. Disse spidser bryder af og sliber sig selv løbende for at sikre ekstremt hurtig skæring. Vores skiver har en hård, stiv, vulkaniseret fiberryg, der modstår slid og klarer krævende slibeopgaver. De er ideelle til fjernelse af slibning, gruber og ujævnheder.

Egenskab:

Designet til at kværne hurtigere og længere end sammenlignelige keramiske produkter
Den stive fiberryg og den stærke harpiksbinding giver holdbarhed og slidstyrke ved tunge slibeopgaver.
Indeholder 3M præcisionsformet slibekorn, der sliber betydeligt koldere og længere end konkurrenternes produkter, hvilket giver mulighed for øget påføring.
Integreret slibehjælpemiddel reducerer slibetemperaturen på varmefølsomme legeringer og forlænger levetiden.

Bemærk:

Ideelt egnet til fjernelse af svejsesømme og affasning, slibning og blanding samt mange andre anvendelser
Bruges til at fjerne rullehud, gruber og defekter

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven