3M™ Microfinishing Filmrulle 472L, 101,6 mm x 45,72 m, 5 Mil, Alox, 15 mikron, ASO, 76,2 mm, plastkerne med nøglehuller

Art.-nr.: 7000000364
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
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
Produkttype Slibelærred

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000000364
EAN/GTIN 50051144149655
Producentnummer 7000000364
L-nummer L51710 1432

Betegnelse

Udførelse:

Elektrostatisk spredning
Farvekodning
Homogen, ikke-komprimerbar folie med høj præcision
Solidt bindingsmateriale af syntetisk harpiks
Høj produktivitet

Beskrivelse:

Til de højeste krav til overfladekvalitet af emner af ikke-jernholdige metaller og plast, når der ønskes et mere aggressivt slibemønster og en hårdere korntype end aluminiumoxid.

Egenskab:

Elektrostatisk diffusion
Homogen, ikke-komprimerbar filmbagside med høj præcision.
Fuldt syntetisk harpiksbinding
Præcis og bestemmelig overfladekvalitet
Reproducerbar overfladekvalitet
Mere ensartet finish
Høj skæreeffektivitet
Højere overfladekvalitet
Klar referenceflade
Klar tildeling

Bemærk:

For et mere aggressivt slibemønster og en hårdere korntype end aluminiumoxid
Til de højeste krav til overfladekvalitet af emner af ikke-jernholdige metaller og kunststoffer

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven