3M™ S433 letvægtshjelm til engangsbrug (hvid) i størrelse L med nakke-/skulderbetræk Materiale: Web 24

Art.-nr.: 7000000145
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Hoveddel turboåndedrætsværn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000000145
EAN/GTIN 04046719250288
Producentnummer 7000000145

Betegnelse

Udførelse:

Nem bortskaffelse
Testet øjen- og ansigtsbeskyttelse i henhold til EN166:F.
Beskyttelsesniveau TH3
Minimering af støj
Lav vægt

Beskrivelse:

S-433L letvægtshjelm til engangsbrug er et hovedstykke i S-serien til 3M™ Versaflo™ åndedrætsværn. Den dækker hoved og ansigt og giver øjen- og ansigtsbeskyttelse i overensstemmelse med EN166 (beskyttelse mod væskestænk og flyvende partikler med lavt slag). Desuden giver den en pålidelig beskyttelse af nakke- og skulderområdet. Den lette engangs-hjelm er fremstillet af det omkostningseffektive universelle tekstilmateriale Web24. Det gør den til en ideel løsning til applikationer, hvor hele hovedsektionen skal udskiftes ofte - f.eks. i farmaceutisk produktion. Som med alle letvægtshjelme i S-serien sikrer den fremragende luftfordeling større komfort og mindre støj. Det ekstra store synsfelt giver et meget godt udsyn. Den lette engangs-hætte S-433L fås i to justerbare størrelser. Dette produkt har størrelse L og farven hvid. Beskyttelsesniveau: TH3.

Egenskab:

Nem bortskaffelse
Godkendt øjen- og ansigtsbeskyttelse i henhold til EN166:F
Beskyttelsesniveau TH3
Minimering af støj
lav vægt
Stort synsfelt
Meget god luftfordeling

Bemærk:

Farmaceutisk fremstilling eller i applikationer, hvor det ydre stof er mindre udsat for forurening

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven