Skævbider isoleret med flerkomponent-hylstre, VDE-godkendt; med integreret isoleret fastgørelsesring til at anbringe en styrtsikring forkromet 180 mm

Art.-nr.: 70 06 180 T
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70 06 180 T
EAN/GTIN 4003773081470
Producentnummer 70 06 180 T
L-nummer L70010 1805

Betegnelse

Beskrivelse:

  • den uundværlige sideskærer til alsidig brug
  • materialer af høj kvalitet og præcis forarbejdning for lang levetid
  • Præcisionsskærekanter til blød og hård tråd
  • rent snit på tynde Cu-tråde, også ved skærespidserne
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • smal hovedform til brug på svært tilgængelige arbejdsområder
  • Tænger med integreret isoleret fastgørelsesøje til fastgørelse af et gelænder

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 4,0 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,0 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,5 mm
  • Faldsikring: ja
  • VDE-testet: ja
  • forkromet
  • isoleret med flerkomponentmuffer, VDE-testet; med integreret isoleret fastgørelsesøje til fastgørelse af en faldsikringsanordning
  • Fastgjort værktøj
  • Skærekant med affasning

Norm:

  • DIN ISO 5749
  • DIN EN 60900
  • IEC 60900

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven