Skævbider med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 180 mm

Art.-nr.: 70 02 180
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype skærende tang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 70 02 180
    EAN/GTIN 4003773034049
    Producentnummer 70 02 180
    L-nummer L70010 791

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • den uundværlige sideskærer til alsidig brug
    • materialer af høj kvalitet og præcis forarbejdning for lang levetid
    • Præcisionsskærekanter til blød og hård tråd
    • rent snit på tynde Cu-tråde, også ved skærespidserne
    • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
    • smal hovedform til brug på svært tilgængelige arbejdsområder

    Egenskab:

    • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 4,0 mm
    • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,0 mm
    • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2,5 mm
    • kemisk sortfarvet
    • med flerkomponentovertræk
    • poleret
    • Skærekant med affasning

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven