Skævbider med flerkomponent-håndtag sort atramenteret 160 mm

Art.-nr.: 70 02 160
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 6 Styk
  • Bestillingstrin: 6 Styk
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
Produkttype skærende tang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 70 02 160
EAN/GTIN 4003773034032
Producentnummer 70 02 160
L-nummer L70010 799

Betegnelse

Beskrivelse:

  • den uundværlige sideskærer til alsidig brug
  • materialer af høj kvalitet og præcis forarbejdning for lang levetid
  • Præcisionsskærekanter til blød og hård tråd
  • rent snit på tynde Cu-tråde, også ved skærespidserne
  • Skær endvidere induktionshærdede, skærhårdhed (ca. 62 HRC)
  • smal hovedform til brug på svært tilgængelige arbejdsområder
  • med forlænget skærekant

Egenskab:

  • Skæreværdier blød tråd (diameter): Ø 4,0 mm
  • Skæreværdier mellemhård tråd (diameter): Ø 3,0 mm
  • Skæreværdier hård tråd (diameter): Ø 2mm
  • kemisk sortfarvet
  • med flerkomponentovertræk
  • poleret
  • Skærekant med affasning

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven