Stålbørste

Art.-nr.: 69902008000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
Produkttype Renseskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 69902008000
EAN/GTIN 4014586277554
Producentnummer 69902008000
L-nummer L00010 3142

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stålbørste
  • Ø 250 mm x 60 mm, med meget høj trådtrækstyrke til særlig økonomisk brug, monteringshul Ø 51 mm. 0,2 mm trådtykkelse til tyndvæggede rør og profiler. 0,35 mm trådtykkelse til universel brug. 0,5 mm trådtykkelse til tykvæggede rør og profiler og høj afgratningsevne
  • stålversion

Egenskab:

  • Trådtykkelse 0,50 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven