Stålbørste

Art.-nr.: 69902006000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
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
    Produkttype Renseskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 69902006000
    EAN/GTIN 4014586277530
    Producentnummer 69902006000
    L-nummer L00010 3140

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Stålbørste
    • Ø 250 mm x 60 mm, med meget høj trådtrækstyrke til særlig økonomisk brug, monteringshul Ø 51 mm. 0,2 mm trådtykkelse til tyndvæggede rør og profiler. 0,35 mm trådtykkelse til universel brug. 0,5 mm trådtykkelse til tykvæggede rør og profiler og høj afgratningsevne
    • stålversion

    Egenskab:

    • trådtykkelse 0,20 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven