Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Til transport af tunge skabe og lignende, stel af galvaniseret stålplade, kontaktflade med gummibelægning, hjul med polyurethan-dæk. Håndtering: Løft lasten med løftestangen, skub løfterullens klo under, løft lasten ved at dreje det excentriske håndtag med løftestangen. Gør det samme med den anden løfterulle på den modsatte side, og lasten kan flyttes. Klohøjde: sænket = 12 mm, hævet max. = 50 mm. Leveringsomfang: 2 løfteruller og 1 løftestang.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
Samlet længde (mm): 170
Samlet bredde (mm): 126
Samlet højde (mm): 272
Dæk: Polyurethan
Hjulstørrelse (mm): 138 x 28