TRIMMEX CUTTOGRAF afgratningskniv med GRAPHICS BLADE 606, 1 stk.

Art.-nr.: 69606.02
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Artikelnummer 69606.02
EAN/GTIN 4002632803833
Producentnummer 69606.02
L-nummer L60170 938
Producent Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Opdag hans talenter. Med afrundet klinge.
Et skæreværktøj, der giver dig en masse muligheder? MARTOR har mange af dem. Med TRIMMEX CUTTOGRAF kan du f.eks. klippe og afgratere uden besvær. Til denne variant har vi en klinge med en afrundet spids, der anbefales til begge. Bladudgangen kan justeres individuelt - afhængigt af materiale og anvendelse.
  • Grundmateriale:
    Glasfiberforstærket kunststof
  • Enkel knivskift
    det kan også beskrives som intuitivt. Skub knivholderen helt frem, så du kan fjerne kniven. Nyt i, beslag tilbage, færdig.
  • Høj klinge mangfoldighed
    er, hvad du tæller for dig selv Med dette usædvanligt store udvalg af klinger er der helt sikkert den helt rigtige til dig. Meningsfuld og sikker: Mange af knivene kan sænkes ned i håndtaget.
  • Let og praktisk
    , komfortabelt arbejde afhænger altid af, hvor godt værktøjet er. Derfor er håndtaget på TRIMMEX CUTTOGRAF ergonomisk formet. Rillerne øverst og nederst giver dig endnu mere greb, når du skærer.
  • Fleksibel klingeudgang
    du bestemmer selv, hvor langt bladet stikker ud fra holderen. Dette giver dig mulighed for at finjustere skæreværktøjet igen og igen, afhængigt af anvendelsen.

  • Med TRIMMEX CUTTOGRAF behøver du ikke at undvære et øje. Her kan du blot trække et bælte igennem og hænge skæreværktøjet, uanset hvor du har brug for det.
  • Vigtigste skærende materialer:
    Plast burr gummi burr

    lamineret folie lamineret folie

Egenskab:

  • Greb: Standardhåndtag
  • Håndtering:højre- og venstrehåndet
  • Sikkerhedsteknologi i: Ingen sikkerhed
  • Sikkerhedsteknologi II: Fast blad
  • Transportlås: Nej.
  • Udløser: Hånd
  • Vigtigste skærematerialer: Plastikburr, gummiburr, lamineret film, lamineret film, film og papirvæv Tekstil, metal burr, garn, snor
  • Slidstyrke: Høj slidbeskyttelse
  • Beslag/øje: Ja
  • Grundmateriale: Glasfiberforstærket kunststof
  • Softgrip: Nej.
  • Metaldetekterbar: Nej.
  • Monteret klinge: 606,50
  • Valgfri blade: 1031.50, 10.50, 12.50, 13.50, 14.50, 33.50, 34.50, 43.50, 72.50, 605.50, 629.50, 643.50, 677.50, 679.50, 680.50, 834.65, 8629.65, 8605.65, 8606.65, 11.50
  • Monteret bladform (kniv): Grafisk blad
  • Monterede skær skær (knive): 1-fold anvendelig
  • Monteret blad rustfrit (kniv): Nej.
  • Udskiftningsblade under kontrol: Nej.
  • Knivskift uden værktøj: Ja
  • Klingeskift kan låses: Nej.
  • Som en salgsfremmende vare: Nej.
  • GS-tegn (tekst): Nej.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven