Bevægeapparater

Art.-nr.: 6956
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Chassis

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6956
EAN/GTIN 4017976069562
Producentnummer 6956
L-nummer L90070 58

Betegnelse

Udførelse:

monteret

Beskrivelse:

Til nem og sikker transport af maskiner og andre tunge genstande. Robust svejset stålkonstruktion, med håndtag af rundstål, pulverlakeret blå RAL 5007. Med drejelig støtteplade og trækstang. Støtteplader med skridsikker gummibelægning. Store nylonhjul med kuglelejer. Hjulstørrelse Ø x bredde 85x90 mm.

Egenskab:

Samlet belastningskapacitet (kg): 3000
Samlet længde (mm): 300
Samlet bredde (mm): 200
Samlet højde (mm): 104
Bemærk: Støtteplade 185 x 150 mm
Antal aksler: 2
Antal hjul: 4
Hjulstørrelse (mm): 85 x 90
Dæk: nylon

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven