Bevægeapparater

Art.-nr.: 6953
plus moms plus fragt
på forespørgsel
I bearbejdning
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Chassis

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6953
    EAN/GTIN 4017976069531
    Producentnummer 6953
    L-nummer L90070 146

    Betegnelse

    Udførelse:

    monteret

    Beskrivelse:

    Til nem og sikker transport af maskiner og andre tunge genstande. Robust svejset stålkonstruktion, med håndtag af rundstål, pulverlakeret blå RAL 5007. Støtteplader med skridsikker gummibelægning. Store stålhjul med kuglelejer. Hjulstørrelse Ø x bredde 85x90 mm.

    Egenskab:

    Samlet lasteevne (kg): 24000
    Samlet længde (mm): 495
    Samlet bredde (mm): 288
    Samlet højde (mm): 110
    Bemærk: Støtteplade 425 x 220 mm
    antal aksler: 4
    Antal hjul: 16
    Hjulstørrelse (mm): 83 x 85
    Dæk: stål

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven