Værktøjskasse i pladestål „robust“, Type: 5/430

Art.-nr.: 693465 5/430
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendige mål, længde 430 mm
Udvendige mål, bredde 200 mm
Udvendige mål, højde 200 mm
Udførelse 5 dele
Vægt 5,3 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 693465 5/430
EAN/GTIN 2050001021762
Producentnummer 105A

Betegnelse

Udførelse:

Kan låses med hængelås (nr. 085830 ff). Låg fastgjort med gennemgående hængselbånd.
Ekstra kraftig model, delvist i 0,9 mm pladestål.

Lakering:

Kassen i blå pulverlakering på alle sider.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven