{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materiale | ABS | |
Beskyttelsesklasse IP | IP X4 | |
Egenskab, kuffert | Kan stables | |
Udvendige mål, længde | 442 mm | |
Udvendige mål, bredde | 357 mm | |
Udvendige mål, højde | 151 mm | |
Indvendige mål, længde | 375 mm | |
Indvendige mål, bredde | 311 mm | |
Indvendige mål, højde | 107 mm | |
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 693335 136 | |
EAN/GTIN | 2050002047389 |