{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materiale | ABS | |
Beskyttelsesklasse IP | IP X4 | |
Egenskab, kuffert | Kan stables | |
Udvendige mål, længde | 442 mm | |
Udvendige mål, bredde | 357 mm | |
Udvendige mål, højde | 117 mm | |
Indvendige mål, længde | 375 mm | |
Indvendige mål, bredde | 313 mm | |
Indvendige mål, højde | 71 mm | |
Vægt | 2,1 kg | |
Emballage | Systemkuffert (L-Boxx) | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 693330 102 | |
EAN/GTIN | 4045294435783 | |
Producentnummer | 6000002924 |