Beskrivelse:
PREMIUM keramiske slibestifter er ofte den eneste måde at opnå overfladeresultater i høj kvalitet på svært tilgængelige steder. Stifterne garanterer den højest mulige levetid ved afgratning, affasning og kantbrud. Ved optimalt at matche spånens ydeevne og det overfladeresultat, der skal opnås, kan man opnå de bedste resultater på en lang række stålkvaliteter.
Egenskab:
- Form: 52 ZY SLIBESTIFT CYLINDRISK
- Materialets egnethed: Stål
- Produktlinje: PREMIUM
- Specifikation : 88 A 46 P5 V38
- Mål (D x D - s x L): 20 x 25 - 6 x 40 mm
- Diameter: 20 mm
- Tykkelse: 25 mm
- Kornstørrelse: 46
- Vs/max: 35 m/s
- Værktøj til: Ligeslibere
Fordel:
- Giver optimal koordinering af spændeydelse og overfladeresultat, der skal opnås
- Specielt velegnet til svært tilgængelige områder
- Takket være den keramiske binding med fin korund Rosa er den ideel til ulegeret stål
Anvendelse:
- Til krævende arbejde på forskellige stålkvaliteter som afgratning, affasning og kantbrud
Anbefaling:
- Kornstørrelse 24 - 46 til grov slibning
- Kornstørrelse 60 - 90 til finslibning
- Bemærk forskellige hårdhedsniveauer i henhold til specifikationen:
- O: For høj aggressivitet
- P: Universelt anvendeligt
- Bemærk arbejdshastigheden på maks. 50 m/s.