{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materiale | PP | |
Kuffert, belastbarhed | 50 kg | |
Egenskab, kuffert | Egnet til flytransport; Slagfast | |
Udvendige mål, længde | 581 mm | |
Udvendige mål, bredde | 381 mm | |
Udvendige mål, højde | 455 mm | |
Vægt | 13,2 kg | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 693155 | |
EAN/GTIN | 8024482178752 | |
Producentnummer | AI1.KT01 | |
Producent | GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com |