Serviceværktøjskufferter i X-ABS med hjul og klemholdere

Art.-nr.: 692705
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Materiale: X-ABS
  • Type af værktøjsopbevaring: Klemholder
  • Kuffert, belastbarhed: 30
  • Egenskab, kuffert: Egnet til flytransport

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale X-ABS
Type af værktøjsopbevaring Klemholder
Kuffert, belastbarhed 30 kg
Egenskab, kuffert Egnet til flytransport
Indvendige mål, længde 460 mm
Indvendige mål, bredde 360 mm
Indvendige mål, højde 190 mm
Vægt 6,6 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692705
EAN/GTIN 4045197375247

Betegnelse

Udførelse:

X-ABS er ekstremt slagfast og brudsikkert og er dermed egnet til flytransport. Overfladen er ridsefast, skridsikker (gummieringseffekt) og yderst skånsom for overfladen. Eloxeret dobbelt aluminiumsramme med integrerede vippecylinderlåse og glasfiberarmerede hængsler, der fikserer kuffertlåget.
Indvendigt udstyr:
1 inddelelig bundbakke inkl. værktøjsplade med
1 værktøjsholder som dækplade (som nr. 692750).
1 værktøjsplade med 2 værktøjsholdere (som nr. 692720).
1 plade til dokumenter fastmonteret i låget.

Anvendelse:

Optimal kuffert til serviceteknikere i kraft af overfladematerialet, der skåner overfladen, og høj stabilitet med lav vægt.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele