X-ABS-værktøjskuffert ekstra høj, med bundbakke, 2 værktøjsplader og TSA-låse, Type: 1

Art.-nr.: 692671 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
14 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: X-ABS
  • Type af værktøjsopbevaring: Klemholder
  • Kuffert, belastbarhed: 30
  • Egenskab, kuffert: Egnet til flytransport

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale X-ABS
Type af værktøjsopbevaring Klemholder
Kuffert, belastbarhed 30 kg
Egenskab, kuffert Egnet til flytransport
Indvendige mål, længde 470 mm
Indvendige mål, bredde 210 mm
Indvendige mål, højde 360 mm
Vægt 5,7 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692671 1
EAN/GTIN 4006793001848
Producentnummer 588070171

Betegnelse

Udførelse:

X-ABS er ekstremt slagfast og brudsikkert og er dermed egnet til flytransport. Overfladen er ridsefast, skridsikker (gummieringseffekt) og yderst skånsom for overfladen. Dobbelt aluminiumsramme med integrerede vippecylinderlåse og klikhængsler, der fikserer kuffertlåget, samt glidefødder.
 
Indhold:
1 inddelelig bundbakke inkl. værktøjsplade med 1 værktøjsholder som dækplade (nr. 692750), 1 værktøjsplade med 2 værktøjsholdere (nr. 692720). 1 plade til dokumenter, fast monteret i låget.
TSA-låse: Ved rejser til USA kan disse låse åbnes og lukkes med en hovednøgle af de amerikanske sikkerhedsmyndigheder, „Transportation Security Administration” (TSA), i forbindelse med gennemgang. En voldelig åbning af kufferten (ødelæggelse af låsene) i forbindelse med gennemgang undgås derved.

Bemærk:

Kuffert fås også med andre låsetyper på forespørgsel.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven