{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Materiale | X-ABS | |
Type af værktøjsopbevaring | Indstikslommer | |
Kuffert, belastbarhed | 30 kg | |
Egenskab, kuffert | Egnet til flytransport | |
Indvendige mål, længde | 470 mm | |
Indvendige mål, bredde | 210 mm | |
Indvendige mål, højde | 360 mm | |
Volumen | 35 l | |
Vægt | 6,8 kg | |
Produkttype | Værktøjstransportsystem |
Artikelnummer | 692540 | |
EAN/GTIN | 4006793801714 | |
Producentnummer | 489570171 | |
Producent | PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de |