ABS-værktøjskuffert med bundbakke og værktøjsplader 1

Art.-nr.: 692301 1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: X-ABS
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer
  • Kuffert, belastbarhed: 20

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale X-ABS
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Kuffert, belastbarhed 20 kg
Indvendige mål, længde 460 mm
Indvendige mål, bredde 310 mm
Indvendige mål, højde 170 mm
Vægt 3,8 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692301 1
EAN/GTIN 4006793001220
Producentnummer 533000171

Betegnelse

Udførelse:

Ramme med integrerede låse, metalhængsler og fødder. Tilladt som håndbagage i flyet.
Indvendigt udstyr:
1 bundbakke, kan inddeles inklusive værktøjsplade med 16 rum som afdækning,
1 værktøjsplade med 26 indstikslommer (nr. 692711).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven