Tekstil-værktøjsrulletaske med spændelukning 790X320 mm

Art.-nr.: 692255 790X320
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
504 styk på lager

Vælg variant og styktal

Længde × bredde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Længde 790 mm
Bredde 320 mm
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Antal værktøjsrum 20
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 692255 790X320
EAN/GTIN 4062406587956
Producentnummer 692255 790X320

Betegnelse

Udførelse:

Førsteklasses værktøjstekstiltasker til dine daglige opgaver. Med refleksstriber af hensyn til god synlighed.
Med profilerede indstikslommer i forskellige størrelser og dækstykke, kan rulles sammen. Det justerbare sikkerhedsbånd og spændelukningen af kunststof til lukning og åbning med én hånd sørger for, at værktøjet holdes sikkert fast.

Materiale:

Af robust polyesterstof.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven