Værktøjstaske med 4 skuffer og hjulenhed

Art.-nr.: 691730
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Læder
  • Type af værktøjsopbevaring: Klemholder

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Læder
Type af værktøjsopbevaring Klemholder
Indvendige mål, længde 410 mm
Indvendige mål, bredde 220 mm
Indvendige mål, højde 310 mm
Vægt 6 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 691730
EAN/GTIN 4006793176317
Producentnummer 44500581

Betegnelse

Udførelse:

Med udtrækkelige skuffer i brudsikkert, olie-, syre- og benzinbestandigt polyethylen; kan inddeles individuelt med bakker og paneler. Når tasken er lukket, bliver selv de mindste dele ikke blandet sammen. Forside, endevægge og bunde ekstra forstærkede, kanter forstærkede med aluminiumvinkler.
Som nr. 691720, men med teleskopudtrækning og letløbende hjul.

Leveringsomfang:

Taske inkl. opdelingselementer:
4 mellempaneler nr. 691760
4 indsatsbakker nr. 691750
8 små paneler nr. 691770
(1 skuffe kan opdeles med disse).

Specialtilbehør:

Opdelingselementer nr. 691750691770 ogsortiment med opdelingselementer nr. 691780.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven