Servicetaske, med hjul, med rum til bærbar computer

Art.-nr.: 691700
Rabat
3061,91 DKK
Pris gyldig til 29. sep. 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Læder

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Læder
Udvendige mål, længde 530 mm
Udvendige mål, bredde 240 mm
Udvendige mål, højde 400 mm
Indvendige mål, længde 430 mm
Indvendige mål, bredde 180 mm
Indvendige mål, højde 335 mm
Vægt 5,5 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 691700
EAN/GTIN 4006793076211
Producentnummer 5074501021

Betegnelse

Udførelse:

  • 1 forlomme.
  • 2 aftagelige sidelommer.
  • 2 kodelåse.
  • 4-dobbelt teleskopudtræk.

Indvendigt udstyr:
1 rum til notebook, polstret, med burrelukning.
3 indstikslommer til DIN A4, med burrelukning.
1 stort rum til mapper, kataloger, dokumenter.
1 visitkortrum med burrelukning.
3 stiftløkker.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven