• Kontoret og lageret har lukket fra den 23.12.2024 kl. 12.00 - 31.12.2024. Vi ønsker alle en glædelig jul og godt nytår

Værktøjshylde Wera2go 1, Type: 1

Art.-nr.: 691650 1
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Wera 2go 1
Udvendige mål, længde 300 mm
Udvendige mål, højde 135 mm
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 691650 1
EAN/GTIN 4013288187352
Producentnummer 05004350001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Betegnelse

Udførelse:

Til andokning af Wera-bokse og -tasker i tekstil med fleecezone. Inkl. justerbar, aftagelig bærerem med bred polstring.
Robust og formstabil
Det robuste og formstabile materiale er meget skære- og stikbestandigt. Medført værktøj beskyttes mod beskadigelser og væde.

Praktisk brugerkomfort
Ved hjælp af bæreremmen kan værktøjet hænges over skulderen; hænderne er fortsat frie. Den brede forskydelige polstring giver en høj brugerkomfort.

Variabel takket være burresystem
Som følge af burresystemet kan komponenterne i Wera 2go-systemet hæftes på værktøjsholderen Wera 2go 2 såvel som alle Wera-værktøjer i bokse og tasker med burrezone. Det giver mulighed for at sammensætte værktøjet til de respektive arbejdskrav.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven