Lille montagetaske

Art.-nr.: 691300
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
125 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Materiale: Læder; ABS

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Læder; ABS
Indvendige mål, længde 360 mm
Indvendige mål, bredde 110 mm
Indvendige mål, højde 170 mm
Vægt 0,6 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 691300
EAN/GTIN 4006793220812
Producentnummer 2220000401

Betegnelse

Udførelse:

Bund og endevægge i brudsikkert ABS-materiale (uden syninger, så der ikke er risiko for slidte syninger). Låg af okselæder. Uden indvendig opdeling.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven