Udførelse:
Akku-beskæresav MS 18 LTX 15 sæt med teleskopskaft; Papkasse
Beskrivelse:
- Handy og sikker batteridrevet beskæringssav, ideel til beskæring af træer og buske og til grønt beskæringsarbejde
- I kombination med teleskopstangen MS (tilbehør) kan minikædesaven bruges som en stangbeskærer
- Konstant høj kædehastighed under belastning for hurtig savning
- Op til 60 kraftige snit i løvtræ Ø 80 mm med en batteriopladning (Li-Power batteripakke 18 V/2, 0 Ah)
- Sikkert arbejde takket være beskyttelsesdæksel, håndtagsafskærmning og sikkerhedsafbryder, der forhindrer utilsigtet start
- Nem håndtering takket være kompakt design, lav vægt og gummibelagte grebsområder
- Kæde med lavt tilbageslag til jævne, sikre snit og lave vibrationer
- Nemt skift og stramning af savkæden takket være hurtigspændeanordning og strammerværktøj, der opbevares på huset
- Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V-batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com
Leveringsomfang:Savsværd 15 cm, savkæde 15 cm (1/4″ LP, 1,1 mm), teleskopsværd MS, savkædebeskytter, organisk savkædeklæbeolie 100 ml, sekskantnøgle med kuglehoved, uden batteripakke, uden oplader
Egenskab:
- Lydtrykniveau: 74 dB(A)
- Lydeffektniveau (LwA): 90 dB(A)
- Måleusikkerhed K: 3 dB(A)
- Idle: 2,5 m/s²
- Måleusikkerhed K: 1. 5 m/s²
- Batterispænding: 18 V
- Sporlængde: 15 cm
- Skærelængde: 15 cm
- Max. kædehastighed: 5 m/s
- Savkædetandform: halvmejsel
- Savkædetandinddeling: 1/4″
- Drivledstykkelse: 1,1 mm
- Antal drivled: 39
- Vægt uden batteripakke: 1,6 kg
- Bruttovægt: 0,000 kg