Elektrikertaske

Art.-nr.: 691210
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
12 styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Materiale: Læder
  • Type af værktøjsopbevaring: Indstikslommer

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Materiale Læder
Type af værktøjsopbevaring Indstikslommer
Indvendige mål, længde 400 mm
Indvendige mål, bredde 160 mm
Indvendige mål, højde 300 mm
Vægt 2,6 kg
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 691210
EAN/GTIN 4006793654136
Producentnummer 5217004031
Producent PARAT Solutions GmbH, Gewerbegebiet Manzing 7, 94065 WALDKIRCHEN, Deutschland, www.parat.de

Betegnelse

Udførelse:

Med 2 forlommer og skulderrem (nr. 690440).

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven