Sæt KS 66 FS Håndholdt rundsav

Art.-nr.: 691196000
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 691196000
EAN/GTIN 4061792200463
Producentnummer 691196000
L-nummer L01750 1259

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust håndholdt rundsav, kan bruges direkte på føringsskinner fra bl.a. Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI og Hilti
  • Letvægtsføringsplade af trykstøbt aluminium
  • Hurtig, nøjagtige tværsnit ved enkel sammenkobling med en Metabo tværskæringsskinne KFS
  • Håndtagsområde med skridsikker softgrip-overflade
  • Let synlig snitindikator til savning efter en afrivning
  • 0°-. position kan efterjusteres for maksimal skærenøjagtighed
  • Sugemulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
  • Savsmuldsudkast kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Guideskinne fås som tilbehør

    Leveringsomfang
  • Krydsskinne KFS 44, hårdmetal-rundsavsklinge (24 tænder), parallelanslag, sekskantnøgle.

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Vægt uden netkabel: 4.9 kg
  • Bruttovægt: 6.999 kg
  • Max. Skæredybde ved 45: 47 mm
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 50 m/s
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 61 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 66 mm
  • Lydtrykniveau: 95 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 106 dB(A)
  • Udgangseffekt: 840 W
  • Nominel indgangseffekt: 1500 W
  • Hastighed ved nominel belastning: 3800 /min
  • Hastighed uden belastning: 5000 /min
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 47 °
  • Savklinge Ø x boring: 190 x 30 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven