KS 18 LTX 66 BL Sæt akku-håndrundsav

Art.-nr.: 691194840
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 691194840
EAN/GTIN 4061792198883
Producentnummer 691194840

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld, let batteridrevet håndrundsav til universel brug på byggepladsen
  • Bundplade i aluminium kan bruges direkte på føringsskinner fra Metabo samt Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre producenter
  • Hurtig, præcise overskæringer ved simpel sammenkobling med en Metabo overskæringsskinne KFS
  • Automatisk tænd/sluk af den tilsluttede sugekop med CordlessControl (fås som tilbehør)
  • Savsmuldsudkastet kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Integreret LED-arbejdslys for optimal belysning af grænsefladen
  • 0°-. position kan efterjusteres for maksimal skærepræcision
  • Meget synlig skæreindikator til savning efter afrivning
  • Robust og holdbar takket være savhus af trykstøbt aluminium
  • Håndtag med skridsikker softgrip-overflade til sikker styring
  • Sugemulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Carbidrundsavklinge (18 tænder), parallelanslag, sekskantnøgle, føringsskinne FS 160 (160 cm), metaBOX 340, uden batteripakke, uden oplader.

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Savning af spånplader: 2.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Vægt uden batteripakke: 3.5 kg
  • Vægt med batteripakke: 4.5 kg
  • Bruttovægt: 9.999 kg
  • Batterispænding: 18 V
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 43 m/s
  • Max. Skæredybde ved 45: 43 mm
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 61 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 66 mm
  • Lydtrykniveau: 87 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Hastighed uden belastning: 4800 /min
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 46 °
  • Skæredybde justerbar: 0 - 66 mm
  • Savklinge Ø x boring: 165 x 20 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven