KS 18 LTX 66 BL Sæt batteridrevet håndrundsav

Art.-nr.: 691194810
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 691194810
EAN/GTIN 4061792198869
Producentnummer 691194810
L-nummer L01750 1567

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kraftfuld, let batteridrevet håndrundsav til universel brug på byggepladsen
  • Aluminiumsbundplade kan bruges direkte på føringsskinner fra Metabo samt Mafell, Bosch, Festool, Makita, HiKOKI, Hilti og andre producenter
  • Hurtig, præcise tværsnit ved simpel sammenkobling med en Metabo KFS tværskæringsskinne
  • LiHD højtydende batteripakker og Metabo børsteløs motor garanterer maksimal trækkraft og vedvarende savning
  • Automatisk tænd/sluk af den tilsluttede sugekop med CordlessControl (fås som tilbehør)
  • Savsmuldsudkastet kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Integreret LED-arbejdslampe Integreret LED-arbejdslys til optimal belysning af skæreområdet
  • 0°-position kan efterjusteres for maksimal skærenøjagtighed
  • Meget synlig skæreindikator til savning efter afrivning
  • Robust og holdbar på grund af savhus fremstillet af trykstøbt aluminium
  • Håndtag med skridsikker softgrip-overflade til sikker styring
  • Sugemulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www. cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Carbidrundsavklinge (18 tænder), parallelanslag, sekskantnøgle, 2 LiHD-batteripakker (18 V/8,0 Ah), hurtigoplader ASC 145 ″AIR COOLED″, føringsskinne FS 160 (160 cm), metaBOX 340.

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Savning af spånplader: 2.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Vægt uden batteripakke: 3.5 kg
  • Vægt med batteripakke: 4.5 kg
  • Bruttovægt: 9.999 kg
  • Batterispænding: 18 V
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 43 m/s
  • Max. Skæredybde ved 45: 43 mm
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 61 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 66 mm
  • Lydtrykniveau: 87 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 98 dB(A)
  • Hastighed uden belastning: 4800 /min
  • Drejeområde fra/til: ‌ 0 / + 46 °
  • Skæredybde justerbar: 0 - 66 mm
  • Savklinge Ø x boring: 165 x 20 mm
  • Batterikapacitet: 2 x 8 Ah
  • Type af batteripakke: LiHD

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven