KT 18 LTX 66 BL Sæt batteridrevet dyk-cirkelsav

Art.-nr.: 691172810
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
Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 691172810
EAN/GTIN 4061792192478
Producentnummer 691172810

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Batteridrevet dykkerrundsav med kulfri motor til kraftfuld dykning og præcise savsnit op til 66 mm (! ) dybde
  • Spilfri, justerbar pasform på føringsskinner fra Metabo og andre producenter for præcise skæreresultater
  • LiHD højtydende batteripakker og Metabos børsteløse motor garanterer maksimal trækkraft og vedvarende savning
  • Fleksibel brug takket være variabel hastighed til forskellige materialer
  • Dobbelt indikator til nøjagtig indstilling af skæredybden med og uden føringsskinne
  • Med undercut-funktion til præcist tilpassede overgange, 0° og 45° position kan efterjusteres for maksimal skærenøjagtighed
  • Savning tæt på vægge op til 14 mm
  • Støvfattig savning takket være støvposen med stort volumen eller ved tilslutning af en støvsuger
  • Automatisk tænd/sluk af den tilsluttede støvsuger med CordlessControl (fås som tilbehør)
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition
  • Savstøvudkastdyse kan drejes og låses individuelt for hver arbejdsposition og låsbar
  • Udkastbremse stopper savklingen særligt hurtigt og øger sikkerheden
  • Synsvindue i beskyttelseshjelmen til præcis skæring
  • Hurtigt og nemt skift af savklinge med håndtag til indgreb af dykposition og spindelstop
  • Praktisk parallelanslag fås som tilbehør (best. nr. 628029000)
  • Mange mærker, ét batterisystem: Dette produkt kan kombineres med alle 18V batteripakker og opladere fra CAS-mærkerne: www.cordless-alliance-system.com

    Leveringsomfang
  • Savklinge ″præcisionsskåret træ - classic″ 165x20 Z42 WZ 5°, støvpose, sekskantnøgle, 2 LiHD-batteripakker (18 V/8,0 Ah), hurtigoplader ASC 145 ″Luftkølet″, styreskinne FS 160 (160 cm), metaBOX 340

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Savning af spånplader: 2.5 m/s²
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Vægt uden batteripakke: 4.3 kg
  • Vægt med batteripakke: 5.3 kg
  • Bruttovægt: 9.999 kg
  • Batterispænding: 18 V
  • Max. skærehastighed Skærehastighed: 43 m/s
  • Max. Skæredybde ved 45: 43 mm
  • Max. Skæredybde med styreskinne: 61 mm
  • Max. Skæredybde ved 90: 66 mm
  • Lydtrykniveau: 90 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 101 dB(A)
  • Drejeområde fra/til: - 1 / + 46 °
  • Skæredybde justerbar: 0 - 66 mm
  • Savklinge Ø x boring: 165 x 20 mm
  • Batterikapacitet: 2 x 8 Ah
  • Hastighed uden belastning: 2250 - 5000 /min
  • Type af batteripakke: LiHD

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven