RSEV 19-125 RT + ASR 35 L ACP Sæt Netmaskiner i sæt

Art.-nr.: 691000000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Vinkelsliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 691000000
EAN/GTIN 4007430315977
Producentnummer 691000000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Systemløsning til slibning af hårde materialer med diamantkopskiver med effektiv udsugning for optimale arbejdsresultater
  • Renoveringssliber RSEV 19-125 RT: Til effektiv slibning og fjernelse af beton, afretningslag og belægninger med diamantkopskiver.
  • Allroundstøvsuger ASR 35 L ACP: Våd-/tørsuger med erhvervsgodkendelse. Særligt velegnet til støvsugning af beton og stenstøv. AutoCleanPlus: Omkostnings- og tidsbesparelser gennem automatisk MPulse-filterrensning ved kontinuerlig brug. Brugerbeskyttelse: certificeret i henhold til EU-standard for støvklasse L.

    Leveringsomfang
  • Renoveringssliber RSEV 19-125 RT: Diamantkopskive beton ″professionel″, buehåndtag, universalstøvsuger ASR 35 L ACP: sugeslange (Ø 35 mm / 3,2 m), mellemhåndtag, 2 sugerør af plast, 2 polyesterfilterkassetter (klasse M), PE-filterpose, sprækkemundstykke, gulvmundstykke (370 mm bredt).

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven