TS 254 + ASR 35 M ACP sæt Netmaskiner i sæt

Art.-nr.: 690889000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Sav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 690889000
    EAN/GTIN 4007430280541
    Producentnummer 690889000

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Systemløsning til ren savning ved mobil brug
    • Bordrundsav TS 254: Den letteste mobile bordrundsav med basisramme og trolley-funktion. Opstilles på kun 15 sekunder
    • Allroundstøvsuger ASR 35 M ACP: Til støvsugning af elværktøj i kontinuerlig brug på byggepladser og i værkstedet. AutoCleanPlus: Sparer tid og penge med automatisk MPulse-filterrensning under kontinuerlig brug. Øjeblikkelig rystning af filtrene, hvis sugeeffekten falder til under det optimale niveau. Særligt velegnet til udsugning af beton- og stenstøv. Høj brugerbeskyttelse: certificeret i henhold til EU-standard for støvklasse M

      Leveringsomfang
    • Bordsav TS 254 med basisramme, hårdmetalsavklinge med udskiftelige tænder (40 tænder), hårde gummidæk, parallelanslag, vinkelanslag, bordforlænger, bordforlænger (højre), savklingedepot, spånudsugningsanordning, gummikabel (3 m), skubbestang. Universalstøvsuger ASR 35 M AC med antistatisk sugeslange (Ø 35 mm, 4 m lang), mellemhåndtag, tilslutningsmuffe Ø 41/48 mm, 2 plastsugerør, 2 polyesterfilterkassetter (klasse M), PE-filterpose, sprækkemundstykke, gulvmundstykke (300 mm bredt).

    Egenskab:

    • Bruttovægt: 62.000 kg

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven