SXE 450 TurboTec Sæt excentersliber

Art.-nr.: 690871000
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
Produkttype Excentersliber

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 690871000
EAN/GTIN 4007430279279
Producentnummer 690871000
L-nummer L01750 1280

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Patenteret duo oscillerende cirkeljustering: fin slibning eller høj fjernelse af materiale kan indstilles afhængigt af anvendelsen.
  • Vario (V)-elektronik til arbejde med materialespecifikke hastigheder
  • Justeringshjul til forvalg af hastighed
  • TurboBoost: Tilkobling af ekstra kraftreserver til maksimal afvirkning
  • Power Control System: Ingen slibemærker, når den kørende maskine placeres på materialet
  • Håndtagsområde med skridsikker softgrip-overflade
  • Aftageligt ekstra håndtag
  • Støvbeskyttede kuglelejer for lang levetid for maskinen
  • Robust lejehus af trykstøbt aluminium
  • Let tømbar tekstilstøvpose til arbejde uden sugepose
  • Power Control System Støvpose til arbejde uden vakuum
  • Sugemulighed ved tilslutning af en universalstøvsuger
  • Slibeskive med multihuller for effektiv sugning og længere slibelængde

    Leveringsomfang
  • Slibeskive med burrelåslukning, 25 selvklæbende slibeark, sekskantnøgle, aftageligt ekstra håndtag, støvpose af tekstil.

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 1.5 dB(A)
  • Vægt uden netkabel: 2.2 kg
  • Usikkerhed K: 3 dB(A)
  • Bruttovægt: 3.463 kg
  • Kabellængde: 4 m
  • Slibningsflade: 7 m/s²
  • Lydtrykniveau: 82 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 93 dB(A)
  • Diameter af bagplade: 150 mm
  • Nominel indgangseffekt: 350 W
  • Oscillerende kredsløb: 2.8 / 6.2 mm
  • Hastighed uden belastning: 4200 - 11000 /min
  • Vibrationsfrekvens ved ubelastet tilstand: 8400 - 22000 /min

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven