PS 18000 SN Sæt Dykpumpe til spildevand

Art.-nr.: 690626000
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
Artikelnummer 690626000
EAN/GTIN 4007430215956
Producentnummer 690626000
L-nummer L01750 1121

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til udpumpning, tømning og cirkulation af klart eller snavset vand fra beholdere, vandbassiner eller oversvømmede kældre
  • Til havevanding fra vandreservoirer
  • Dobbelt tætningssystem til beskyttelse af pumpen i tilfælde af stærkt forurenet vand
  • Overbelastningsbeskyttelse: Beskytter motoren mod overophedning
  • Justerbar svømmerafbryder til automatisk drift
  • Slidstærkt hus af korrosionsfrit rustfrit stål
  • Ergonomisk bærehåndtag til nem transport

    Leveringsomfang
  • Vinkeltilslutning med multiadapter, svømmerafbryder, Storz-kobling (1½″), vinkeltilslutning i rustfrit stål (1½″), afløbssæt med fittings (15 m x 2″).

Egenskab:

  • Antal løbehjul: 1
  • Max. Tryk: 1.1 bar
  • Max. nedsænkningsdybde: 7 m
  • Vægt: 7.9 kg
  • Kabellængde: 10 m
  • Max. Leveringshøjde: 11 m
  • Bruttovægt: 13.388 kg
  • Max. Kornstørrelse op til: 35 mm
  • Nominel indgangseffekt: 1100 W
  • Max. Gennemstrømningshastighed: 19000 l/h
  • Tryktilslutning: 1 1/2″ Indvendigt gevind
  • Pumpehus: Edelstahl
  • Beskyttelsesklasse IP: IP X8

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven