TKHS 315 M - 4,20 DNB Sæt bordrundsav

Art.-nr.: 690624000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Sav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 690624000
EAN/GTIN 4007430216144
Producentnummer 690624000

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Genstartsbeskyttelse: Forhindrer utilsigtet opstart efter strømafbrydelse
  • Præcis, kraftfuld bordrundsav med professionelt udstyr - hurtigt udstyret til enhver brug
  • Ideal til savning af kantet træ, brædder, paneler og trælignende materialer på værkstedet og byggepladsen
  • Stille induktionsmotor med motorbremse og overbelastningsbeskyttelse - vedligeholdelsesfri og robust
  • Kuglelejet glidevogn
  • Vinkelanslag med stoplineal, kan også bruges som glidevogn
  • Stabilt parallelanslag med hurtigfastgørelse
  • Trinløst højdejusterbar savklinge
  • Komfortabel justering af savklingens hældning fra fronten
  • Robust, pulverlakeret stålpladekonstruktion og galvaniseret bordplade
  • Klappebordsforlænger
  • Ramme og motor formonteret

    Leveringsomfang
  • Carbidsavklinge med vekslende tænder (24 tænder), understel inkl. håndtag, parallelanslag, savtak, savtak og savtak. Håndtag, parallelanslag, vinkelanslag, kuglelejret glidevogn, bordforlænger (600 x 800 mm), spånsugeanordning, glidepind.

Egenskab:

  • Usikkerhed K: 4 dB(A)
  • Skærehastighed: 50 m/s
  • Vægt: 64 kg
  • Bruttovægt: 82.300 kg
  • Lydtrykniveau: 97 dB(A)
  • Lydeffektniveau (LwA): 106 dB(A)
  • Max. Materialebredde ved tværskærehegn: 250 mm
  • Max. Klippebredde ved rip fence: 340 mm
  • Arbejdshøjde: 850 mm
  • Nominel indgangseffekt S6 20 %: 3500 W
  • Nominel indgangseffekt S1 100%: 4200 W
  • Sægebladets vippeområde: 0 - 45 °
  • Klippehøjde: 0 - 85 mm
  • Savklinge: 315 x 30 mm
  • Netspænding: 380 - 415 V
  • Max. Støtteflade: 800 x 600 mm
  • Max. Klippehøjde 90/45: 85 / 53 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven