Spindel nr. BL 150/1 f.rørskærer 150/1 d.7,5 mm

Art.-nr.: 69020104
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
Produkttype Bolzen

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 69020104
EAN/GTIN 4018754039753
Producentnummer 69020104
L-nummer L60010 5040

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til hjul og hjul

Egenskab:

  • til rørskærer: 150/1
  • Diameter (mm): 7,5 mm
  • Længde [mm): 29 mm
  • Nr.: BL 150/1
  • Vægt: 10 g

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven