A16Q SDXNR-07 Borestænger til dobbeltsidede, rombiske DNGP 0703 -55° platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6888926
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
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
    Serie ISOTURN
    Produkttype Borestang

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 6888926
    EAN/GTIN 7291075349047
    Producentnummer 6888926
    L-nummer L23990 233

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm, Dmin afstik 20 mm, total længde (OAL) 180 mm, skafthøjde (H) 15 mm

    Egenskab:

    • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 16 mm
    • Retning (HÅND) højre
    • Funktionsbredde (WF) 10,6 mm
    • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNGP 070302L-F2M
    • Dmin afstivning 20 mm
    • Samlet længde (OAL) 180 mm
    • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -13 grader
    • Hældningsvinkel radial (GAMF) -13 grader
    • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 32 mm
    • Skafthøjde (H) 15 mm

    Egnede produkter

    Vendeplatter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven