A10K SDXNR-07 Borestænger til dobbeltsidede, rombiske DNGP 0703 -55° platter til bearbejdning af små diametre

Art.-nr.: 6888924
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ISOTURN
Produkttype Borestang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6888924
EAN/GTIN 7291075349023
Producentnummer 6888924
L-nummer L23990 226

Betegnelse

Beskrivelse:

Borestænger, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, Dmin afstik 13 mm, total længde (OAL) 125 mm, skafthøjde (H) 9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Funktionsbredde (WF) 7,6 mm
  • Betegnelse for the-skæreplade (MIID) DNGP 070302L-F2M
  • Dmin afstivning 13 mm
  • Samlet længde (OAL) 125 mm
  • Hældningsvinkel aksial (GAMP) -14 grader
  • Hældningsvinkel radial (GAMF) -16 grader
  • Reduceret kropsdiameter (LDRED) 20 mm
  • Skafthøjde (H) 9 mm

Egnede produkter

Vendeplatter