Sortiment med låseringstænger 8 dele, Antal dele: 8

Art.-nr.: 685610 8
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Vægt 3,6 kg
Produkttype Låseringstang

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 685610 8
EAN/GTIN 2050001944559
Producentnummer 685610 8

Betegnelse

Udførelse:

Kunststof-systemkuffert L-BOXX® i slagfast og stødsikkert ABS-kunststof, helt stænkvandsbeskyttet. Den robuste klikmekanisme muliggør enkel og hurtig samling eller adskillelse af kufferterne samt transport af flere kunststof-systemkufferter samtidig op til 40 kg. Lågene kan klare op til 100 kg, lastkapacitet op til 25 kg.

Leveringsomfang:

Præcisions-låseringstænger til indvendige ringe og boringer: 1 stk. af hver nr. 719770 str. J0; J1; J2; J3
Præcisions-låseringstænger til udvendige ringe og aksler: 1 stk. af hver nr. 719870 str. A0; A1; A2; A3
Indlæg i låg: 1 stk. nr. 693352
Opbevaring i: L-BOXX® nr. 693330 str. 102

Bemærk:

Leveres med sorteret værktøj. Den passende rullevogn til transport af op til 5 stk. L-BOXX® str. 102 fås under nr. 693370 str. 5.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven