Udførelse:
monteret
Beskrivelse:
Til lejlighedsvis brug som løfte- og transportanordning. Robust stålprofilkonstruktion med skubbehåndtag i rørform, pulverlakeret antracit RAL 7016. Hydraulikpumpe med forkromet stempel og overbelastningsventil. Betjenes via trækstang. Sænkeventil via håndtag. 2 drejelige hjul, hjul med polyurethan-dæk og 2 nylon gaffelruller. Drejelige hjul med bremser. Afstand mellem lastens centrum 585 mm. Gaffelbredde 160 mm. Slaglængde pr. trækstangsslag 12,5 mm. 2 års garanti.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 1000
Samlet længde (mm): 1600
Samlet bredde (mm): 794
Samlet højde (mm): 2010
Løfteområde (mm): 88 - 1500
Gaffellængde (mm): 1150
Gaffelbredde (mm): 160
Bredde (mm): 540
Dæk: Polyurethan
Hjulstørrelse (mm): 150 x 40
Gaffelrulle Materiale: Nylon
Gaffelrullens diameter x bredde (mm): 80 x 70